画像準備中

ビットソケット (INHEX)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)73.8 対辺(mm)17 注文コード71012028 品番EA617AW-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,701
販売価格(税別)
7,910
この商品は全長・対辺4種類から選べます 他の種類を見る

六角ビットは、壊れたビットを簡単に交換できるように設計されています。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンを備えています。水銀不使用。

材質スチール 全長(mm)73.8 対辺(mm)17 差込角(inch)1/2”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする