画像準備中

ビットソケット (INHEX)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(inch)3/8” 全長(mm)49 対辺(mm)8 注文コード71012080 品番EA617GH-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
この商品は差込角・全長・対辺など44種類から選べます 他の種類を見る
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)49 対辺(mm)8 差込角(inch)3/8”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする