ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71012789 品番EA927AG-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

ショルダーベルト付き。B4ファイルが収納できます。外ポケット1個、内ポケット5個。

材質マイクロファイバーポリエスター 質量(g)450 容量(L)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×70×280 対応機種14インチまでのPC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする