ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71012798 品番EA927AG-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

キャリーバッグホルダー、ショルダーベルト付き。B4ファイル収納可能。外ポケット1個、内ポケット2個。

材質マイクロファイバーポリエスター 質量(g)580 容量(L)14 寸法(幅W×高さH)(mm)PC収納部:325×265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする