ファイバーグラスハンドル (伸縮型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71012850 品番EA928BF-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,060
販売価格(税別)
4,600

サンディングやスクレーピングなどの圧力をかける用途、RVやボートの清掃に最適です。ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。ゴム製ハンドグリップは滑り止めがあり快適に使えます。ロックボタン付き。ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。適合アクセサリーは下記のその他関連からお選びください。

質量(g)540 ねじ径【先端】3/4”Acme 全長(m)0.7〜1.0 材質(グリップ)ゴム製 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム(アルマイト処理)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする