画像準備中

ビジネスチェアー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71013516 品番EA956XA-252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,710
販売価格(税別)
26,100

布張り。背もたれロッキング、ガス式上下調節機構。腰部を優しく包み込み美しい姿勢をサポートします。ガスシリンダー上下昇降:座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地。環境にも配慮:商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、廃棄時の分別やリサイクルがしやすいようにしています。モールドウレタンクッションで座り心地抜群:背と座にはへたりにくいモールドウレタンを使用。ボリューム感だけでなく長時間座っても疲れにくい工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでローコストながら快適な座り心地を実現。モールドウレタン:モールドウレタンは金型に液体のウレタンを注入し、短時間で発泡させる製造方法で作られたクッションで、高級ソファーのクッションなどに用いられています。背もたれロッキング機構:背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの硬さ調節もできます。幅1000mmの片袖デスクにも収まるコンパクトサイズです。

注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする