エスコ
エスコの 土農具
エスコの クマデ/根かき
熊手 (プラスチック製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4本)
注文コード
71013541
品番
EA650RE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,403
販売価格(税別)
¥
6,730
バスケットに入れる
4本入り。耐久性にも優れているプラスチック製のくまでです。先端のしなりがやわらかで芝を傷めにくくなっています。
全長(mm)
1435
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
680
材質(柄部)
塩化ビニル被覆鋼管
先端幅(mm)
430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880