ブラシ (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード71013586品番EA109GC-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥583
販売価格(税別)
530

軽量ハンドル
ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。

形状先:曲全長(mm)230質量(g)58線径(Φmm)0.13毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ステンレス (SUS304)ブラシ寸法(mm)19×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする