油性ペイント・ニス用刷毛 (山羊毛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71013656 品番EA109ML-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

山羊毛。平。補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。

用途油性・ニス用 全長(mm)190 毛丈(mm)27 材質(毛)ふつう 毛幅(mm)30 玉厚(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする