エスコ
エスコの 石筆・マーカー
エスコの マーカー・ペン
油性ペイント・ニス用刷毛 (山羊毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71013681
品番
EA109ML-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
山羊毛。平。補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
用途
油性・ニス用
全長(mm)
191
毛丈(mm)
27
材質(毛)
ふつう
毛幅(mm)
42
玉厚(mm)
5