BS-3200 バッグシーラー ニチバン 71013924 BS-3200 バッグシーラー ニチバン 71013924

バッグシーラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71013924 品番BS-3200
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

軽い作業で、しっかり結束できます。
テープは9mm×100m巻まで使えます。
別売りの開封紙テープ(BS180)を使用し、簡易開封が可能です。

オレンジ 用途パン、菓子類、野菜、果物のバッグシールなど 材質 色(本体)オレンジ 特性耐水性、低温接着性
注意
※本機はバッグシーリングテープを使用した袋物のネックシール作業としてご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71013924
2022-05-11
用途:
商品の袋とじ
卸売・小売業

袋を閉じたあと紙テープを切ることで手で容易に開けることができます。開けやすいのでお客様も喜んでいます。
前の型も使っていたがよく部品が壊れたので今回のタイプは改善されたんだと思います。まだ使いはじめで耐久性はわかりませんが、以前の割れやすいようなところはなさそうです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする