曜日別特売
5849501 ラミネートフィルム ステッカータイプ 80ミクロン フェローズ 71013942

ラミネートフィルム ステッカータイプ 80ミクロン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4サイズ
内容量1パック(10枚)注文コード71013942品番5849501
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

裏面がシールになったフィルム。

サイズA4サイズ寸法(mm)216×303タイプステッカー厚さ(μm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71013942
2024-08-07
用途: 自社事業車の車体ステッカー
介護タクシー川村運輸・通信業

何度もリピート購入しています。とりあえず価格と使い勝手から、これ以外の商品は無いと思っています。早ければ1か月くらいで変えることもあるので、重宝します。

対象商品 : 71013942
2022-09-30
用途: 車体ステッカー

リピート購入です。文具・事務用品をあつかうネットショップでもA3とA4をどちらも取り扱っている店が少なくて、助かります。

対象商品 : 71013942
2021-08-12
用途: 現場の作業要綱の掲示
有限会社讃海建設業・工事業

背面に糊が付いている為今迄のようにテープで養生しなくて済み掲示場所も格段に増えた

対象商品 : 71013942
2020-04-30
用途: 車体表示
合同会社SRTK

以前メーカーさんからサンプルを頂いて試して、問題なかったので購入しました。剥がした跡も、多少ノリが残りますが、きれいです。コンビニのマルチプリントで印刷したものをラミネートして車体(外側)に貼りましたが、1年以上日焼けしませんでした。今回、カラーコピーしたものを掲示してみました。また外注するよりコストが安いので、定期的に宣伝ステッカーを貼り替えるのにもおススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 71013942
2019-06-08
用途: ノベルティ制作
サービス業

使いやすいです。100ミクロンのものがあれば使用してみたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする