コロコロケシコロ with レターオープナー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71014143 品番 SA-151RL/LG2
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

転がしながら隠したいポイントを一気に塗りつぶせる、ローラータイプ。
凸凹面(ダンボール等)もなんのその!ダンボールのような湾局面でも、転がりながらしっかり捺印。
請求書などを捨てる前にピンポイントで狙って隠せるからムダがない。
使い続けても濃さ長持ち!ツインローラー方式。

ライトグリーン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×40×27 印面サイズ(mm)(幅)1 質量(g)26(インクカートリッジ含む) 耐久性インク/約25m(1カートリッジ当たり) インク油性顔料 適合(インクカートリッジ)SA-C151 繰り返し・詰め替え対応
注意
※この商品は完全なデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71014082
2021-04-02
用途:
請求書等の開封

テレビで見て購入しました。刺してシュッってするだけで開封できるんですが、スタートした場所だけ切れてないことがありました。多分コツがいるのかも?

対象商品:
71014168
2020-05-19
用途:
封筒開封時

封筒の折り目を切るので、切りくずが出ない所が最高です。うまく切るには少し慣れが必要です。ケシコロ部分は使ってません。

対象商品:
71014107
2019-03-17
用途:
自分や家族宛の封書やはがきの個人情報を消す
不動産業

いまどき多いダイレクトメールを小さく破いて処分するのは大変だと思っていたが、これはとても便利。指に着いてしまった時落としにくいので、逆にまあまあ安心か、と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする