フタ付き深型ボックス (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71014320 品番EA508SC-162A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,610
販売価格(税別)
75,100

電解研磨。

仕様取手付 材質18-8ステンレス (SUS304) 容量(L)35 内寸(mm)330×330×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする