画像準備中

ブレイクビスドライバー (+)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸長(mm)100 注文コード71014426 品番EA557WC-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥479
販売価格(税別)
435
この商品は軸長・先端など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
先端マグネット付き
座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます

用途なめたネジや新しいネジを回す作業に 軸長(mm)100 先端寸法(mm)(-)6 刃幅(mm)0.8
注意
※ネジ溝が若干残っている場合に効果があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする