画像準備中

片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71014460 品番EA613NC-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,692
販売価格(税別)
9,720

共回り止スパナ。インチサイズ。30°アングル。限られたクリアランス用に非常に薄い開口部を備え、優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。

材質工具鋼 全長(mm)230 外径(mm)89 対辺2.1/8”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする