エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 単管クランプ
エスコの 固定クランプ
フラットクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71014548
品番
EA637JA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,778
販売価格(税別)
¥
7,980
バスケットに入れる
この商品は
適合T溝幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
7.5
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20