エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 単管クランプ
エスコの 固定クランプ
フラットクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合T溝幅(mm)
18
注文コード
71014575
品番
EA637KB-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
この商品は
適合T溝幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
焼入鋼
質量(g)
1011
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
最大:19、最小:30
寸法B(mm)
56
適合ねじ
M16
適合T溝幅(mm)
18