フラットクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合T溝幅(mm)20 注文コード71014591 品番EA637KB-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,070
販売価格(税別)
13,700
この商品は適合T溝幅など8種類から選べます 他の種類を見る
材質焼入鋼 質量(g)1055 寸法L(mm)130 寸法H(mm)最大:19、最小:30 寸法B(mm)56 適合ねじM16 適合T溝幅(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする