フラットクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合T溝幅(mm)22 注文コード71014600 品番EA637KB-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000
この商品は適合T溝幅など8種類から選べます 他の種類を見る
材質焼入鋼 質量(g)1670 寸法L(mm)152 寸法H(mm)最大:22、最小:36 寸法B(mm)62 適合ねじM20 適合T溝幅(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする