エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの フレアナットレンチ
フレア-ナット用トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
24
注文コード
71014679
品番
EA723-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,537
販売価格(税別)
¥
8,670
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレアーナット用。エアコン、冷凍機器用。ゴムグリップで握り良いです。使用方法表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
全長(mm)
240
口径(Φmm)
24
精度(%)
トルク:±3以内
トルク(N・m)
55
適合ナット径(Φmm)
フレアナット:12.7 (1/2”)