エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの フレアナットレンチ
フレアーナット用トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
口径(Φmm)
27
注文コード
71014706
品番
EA723A-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,087
販売価格(税別)
¥
9,170
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。
全長(mm)
280
質量(g)
537
口径(Φmm)
27
精度(%)
±3以内
トルク(N・m)
65
適合ナット径(Φmm)
フレアナット:15.88 (5/8”)
注意
※使用方法1.グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック感」を」感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。2.反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があり、動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご注意下さい。