点検ミラー (伸縮柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71014767 品番EA724CD-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,377
販売価格(税別)
3,070

ミラー裏面は耐腐食性ステンレス製。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。ステンレスハンドル。目視しにくい場所の点検に。ミラー部分は替えのミラー(EA724EH-1M)に付け替え可能。

材質ミラー受部:ステンレス 全長(mm)266〜746、折りたたみ時:165 質量(g)100 ハンドル径(Φmm)15 倍率等倍 ミラー径(Φmm)Φ82 材質(ミラー)ガラス 材質(シャフト)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする