エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 点検鏡/点検灯
エスコの 点検鏡
点検ミラー (伸縮型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71014776
品番
EA724LF-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
角度調整可能。
材質
ミラー受部:ステンレス
質量(g)
95
倍率
等倍
伸縮範囲(mm)
168〜924
ミラー寸法(mm)
Φ57
材質(ミラー)
ガラス
材質(シャフト)
スチール