エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの ハンディタイプライト
フラッシュライト/LED
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71014785
品番
EA758E-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,501
販売価格(税別)
¥
5,910
バスケットに入れる
点滅機能付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質
アルミ合金
質量(g)
100 (本体のみ)
電池寿命(時間)
強:4、弱:21
使用電池
単3×2本 (付属)
照射モード
強、弱、点滅
耐衝撃性能
1m
サイズ(mm)
Φ29×160
明るさ(Lm)
強:400 弱:50
防水性
IPX4
照射距離(m)
115 (強・スポット照射時)
照射方式
フォーカス (スポット⇔ワイド)
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。