フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71014801 品番 EA758E-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,110
販売価格(税別)
10,100

点滅機能付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

材質アルミ合金 質量(g)280 (本体のみ) 使用電池単3×6個 (付属) 照射モード強、弱、点滅 耐衝撃性能1m サイズ(mm)Φ43×227 明るさ(Lm)強:1300、弱:220、点滅:- 防水性IPX4 照射距離(m)230 (強・スポット照射時) 照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド) 連続点灯時間(時間)強:4、弱:19、点滅:-
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする