フラッシュライト/LED・UV

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71014810 品番EA758FM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,288
販売価格(税別)
2,080

ベルトクリップ付き。高性能UV-LED搭載で被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。ライトヘッドを前後にスライドさせることで、照射範囲を拡大・縮小させることができます。ほこりや、水回り・油汚れ、トイレの尿はねのチェックなどにもお使いいただけます。

用途UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、・鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、電子部品・精密部品の検査、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査に 材質アルミ 質量(g)約50 (電池含む) 使用電池単3×1本 (付属) 電池寿命約2〜3時間 紫外線波長(nm)365 サイズ(mm)Φ25×90 防水性IPX5
注意
※アニサキス検出用にご使用される際には注意ください。アニサキスを検出する事が可能なブラックライトではありますが、身の奥深くに潜っている場合等、検出できない場合も有ります。また北方の魚に見られる”シュードテラノーバ”と言うアニサキスの仲間には反応しないとの情報がございます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする