画像準備中

フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71014828 品番EA758RE-4RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

照射モード切替(3パターン)できるライトです。アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。2段階調光+点滅機能付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付き。

材質アルミ合金 レッド 質量(g)124.1 (電池含) 光源LED 電池寿命(時間)強:8 弱:100 点滅:12 使用電池単3電池×2本 (別売) サイズ(mm)Φ21.5×159 明るさ(Lm)強:200 弱:14 点滅:200 照射距離(m)強:150 照射方式ノーマルビーム (固定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする