フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71014837 品番 EA758RJ-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

材質アルミ合金 質量(g)165 (本体のみ) 光源LED球28灯 使用電池単4×3本 (別売) 電池寿命約7時間 サイズ(mm)Φ47×138 明るさ(Lm)108 照射距離(m)30 照射方式ノーマルビーム (固定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする