エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの ハンディタイプライト
フラッシュライト/LED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71014846
品番
EA758RK-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストラップ付き。頑丈で軽量なアルミボディ。点滅機能付照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質
アルミ合金
色
シルバー
質量(g)
51.8 (本体のみ)
光源
LED球
使用電池
単3×1本 (別売)
電池寿命
約4時間 (強)、約8時間 (中)、約40時間 (弱)、約72時間 (点滅)
サイズ(mm)
Φ27.5×139.5
明るさ(Lm)
100 (強)、50 (中)、10 (弱)
照射方式
ノーマルビーム (固定)