画像準備中

フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71014880 品番EA758RK-62A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ストラップ付き。手元ダイアルで集散光の切替が可能です。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

材質アルミ合金 シルバー 質量(g)59.8 (本体のみ) 光源LED球 使用電池単4×1本 (別売) 電池寿命約2時間 (強)、約4時間 (中)、約20時間 (弱)、約42時間 (点滅) サイズ(mm)Φ26.5×115 明るさ100 (強)、50 (中)、10 (弱)、100 (点滅) 照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする