エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの ハンディタイプライト
フラッシュライト/LED
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71014898
品番
EA758RP-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
質量(g)
517 (本体のみ)
光源
白色LED球1灯
使用電池
単1電池×2本 (別売)
材質(ボディ)
アルミ合金
電池寿命
連続使用5時間
サイズ(mm)
Φ56×256
明るさ(Lm)
140
照射距離(m)
120
照射方式
ノーマルビーム (固定)