フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71014916 品番EA758RS-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540

ペン型で扱いやすい!22ルーメン集光タイプのフラッシュライト。暗い所で照らしても、白飛びしにくく見やすい暖色系LED採用。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

材質アルミ合金 質量(g)21.5 (本体のみ) 電池寿命(時間)75時間 使用電池単4×2本 (別売) サイズ(mm)Φ13.5×135 明るさ(Lm)22 防水性IPX2 照射距離(m)8 照射方式ノーマルビーム (固定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする