画像準備中

フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71014925 品番EA758RS-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

ペン型で扱いやすい!12ルーメン集光タイプのフラッシュライト。暗い所で照らしても、白飛びしにくく見やすい暖色系LED採用。スリム設計なので、すき間ライトとしても使えます。テールスイッチタイプ(押している間のみ点灯)。スイッチキャップをねじりこむと、点灯状態を維持できます。ペンクリップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

材質アルミ合金 質量(g)18.5 (本体のみ) 光源LED球 電池寿命(時間)24時間 使用電池AAAA電池 (単6)×3本 (付属) サイズ(mm)Φ9.5×165 明るさ(Lm)12 光色ナチュラル (電球色) 明るさ固定 防水性IPX2 照射距離(m)18 照射方式ノーマルビーム (固定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする