フラッシュライト/LED (強・中・弱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71014959 品番EA758RX-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

最大800ルーメンの高輝度!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射』で『800ルーメン高輝度タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。

材質樹脂 質量(g)420 使用電池単1×4本 (別売) 防塵防水性能IP65 電池寿命8時間 (強)、 40時間 (中)、 90時間 (弱)、 100時間 (副灯) サイズ(mm)Φ105×210.5 明るさ(Lm)800 (強)、 400 (中)、 80 (弱)、 30 (副灯) 照射距離(m)456 (強) 照射方式ツインビーム (2方向)
注意
※三脚は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする