画像準備中

フラッシュライト/LED・UV (ペン型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71014968 品番EA758SG-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,050
販売価格(税別)
15,500

充電用USBケーブル、ホルスター付き。紫外線LEDを備えた洗練されたコンパクトなUSB充電式ペンライトです。ポケットクリップ付き(取外し可能)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

材質アルミ合金 質量(g)51 (電池含) 波長(nm)400 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付) 充電時間(時間)2.5 耐衝撃性1m サイズ(mm)Φ16×151 防水性IPX4 照射方式ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする