フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71014977 品番EA758SG-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,490
販売価格(税別)
35,900

先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。人間工学に基づいて設計されたボディ。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。バッテリーは2本必要です。交換用バッテリー(EA758SE-9B)は1本入です。市販のUSBケーブルで充電可能です。

付属品USBコード 材質本体:アルミ合金 レンズ:Borofoatガラス ブラック 質量(g)350 光源LED球 使用電池リチウムイオン電池 (本体内蔵) 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m サイズ(mm)Φ41×194 明るさ(Lm)強:2000 中:850 弱:100 防水性IPX7 照射距離(m)強:315 中:200 弱:70 照射方式ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間)強:2 中:4 弱:24 点滅:3.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする