フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71014986 品番 EA758SG-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,240
販売価格(税別)
38,400

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

付属品充電器、ACアダプター 材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート 質量(g)396 光源LED球 使用電池ニッケル水素電池 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)16 耐衝撃性3m サイズ(mm)Φ29×245 明るさ(Lm)強:800 中:400 弱:200 防水性IPX4 照射距離(m)強:438 中:310 弱:219 照射方式ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間)強:1.5 中:2.5 弱:5 点滅:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする