フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71014995 品番 EA758SG-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,400
販売価格(税別)
34,000

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

付属品充電器、ACアダプター、ねじ×2本、アンチロールラバーリング 材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート 質量(g)364 光源LED球 使用電池ニッケル水素電池 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)16 耐衝撃性1m サイズ(mm)Φ29×224 明るさ(Lm)強:425 中:200 弱:100 防水性IPX4 照射距離(m)強:322 中:219 弱:155 照射方式ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間)強:3 中:5.5 弱:10 点滅:7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする