フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71015011 品番 EA758SG-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,630
販売価格(税別)
33,300

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

付属品充電器、ACアダプター、ねじ×2本 材質本体:非導電性ナイロンポリマー レンズ:ポリカーボネート ブラック 質量(g)338 光源LED球 使用電池ニッケル水素電池 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)16 耐衝撃性3m サイズ(mm)Φ30×219 明るさ(Lm)強:485 中:240 弱:120 防水性IPX4 照射距離(m)強:335 中:237 弱:167 照射方式ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間)強:3 中:5.5 弱:10 点灯:7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする