フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71015020 品番EA758SG-69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,690
販売価格(税別)
37,900

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。モードの切替方法:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする。

付属品充電器、ACアダプター、ねじ×2本 材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート 質量(g)196 光源LED球 使用電池リチウムイオン電池 照射モード強、中、弱、点滅 (デフォルト) 強のみ 強、中、弱 充電時間(時間)3.5 耐衝撃性2m サイズ(mm)Φ55×192 明るさ(Lm)強:700 中:300 弱:40 防水性IPX4 照射距離(m)強:420 中:268 弱:102 照射方式ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間)強:1.25 中:3.5 弱:24 点滅:2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする