フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71015029 品番EA758SG-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,610
販売価格(税別)
35,100

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。クリップを使用したくないときにストラップとして使用できる短い金属板付き。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。モードの切替方法:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする。

付属品充電器、ACアダプター、ねじ×2本、ストラップ、六角レンチ 材質本体:アルミ合金 レンズ:ガラスレンズ 質量(g)153 光源LED球 使用電池リチウムイオン電池 (付属) 照射モード強、中、弱、点滅 (デフォルト) 強のみ 強、中、弱 充電時間(時間)3.5 耐衝撃性2m サイズ(mm)Φ31×162 明るさ(Lm)強:375 中:150 弱:40 防水性IPX4 照射距離(m)強:219 中:141 弱:72 照射方式ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間)強:2.5 中:6.25 弱:24 点滅:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする