画像準備中

フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71015047 品番EA758SG-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,339
販売価格(税別)
8,490
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポケットクリップ付(取り外し可能)。超コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。

付属品USBコード、高強度ストラップ 材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート 質量(g)34 電源充電式リチウムイオンバッテリー 使用電池リチウムイオン電池 (充電用USBコード付) 照射モード強、弱 充電時間(時間)4 耐衝撃性1m サイズ(mm)Φ15×98 明るさ(Lm)強:250 弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)強:68 弱:31 照射方式ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間)強:1.5 弱:3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする