エスコ
エスコの 多目的灯・スリムランプ
エスコの 多目的灯
照明灯/LED (クランプ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71015090
品番
EA761XE-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
クランプ式。アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。
材質
鉄
長さ(mm)
フレキシブルアーム:約480
厚さ(mm)
取付クランプ:55
質量(g)
500
サイズ(cm)
65×7×6
スイッチ
頭部 (LED後部)
直径(Φcm)
発光部:5
コード長さ(m)
アダプター:2
外径(Φmm)
フレキシブルアーム:10
平均演色評価数(Ra)
72
電源コード(m)
1
色温度
5600-7000K
LED
ハイパワーLED、チップ:3灯
LED寿命(時間)
約30.000(明るさ70%)
明るさ(Lm)
270
ビーム角度(°)
35