画像準備中

照明灯/LED (クランプ式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71015099 品番EA761XE-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900

クランプ式でしっかり固定!最大490ルーメン×フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯。フレキシブルアームで照らしたい場所へ自在に調整可能です。しっかり固定できるクランプ式。タッチスイッチタイプ。

厚さ(mm)取付クランプ:55 全長(mm)480 質量(g)480 電源(V)AC100〜250 コード長さ(m)1.8 電球LEDチップ1灯 明るさ(Lm)弱:280、弱:490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする