画像準備中

油性固形ペンキセット (工業用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71015431 品番EA765MV-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800

入数:6本。6色油性固形ペンキセット。ケース付き。耐光性。油性。中字。固形タイプのマーカー。150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能。鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用。塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク。ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい。

注意
※ESCOオリジナルセット品。
※50℃以上になるところで保管しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする