画像準備中

油性固形ペンキ (工業用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード71015449 品番EA765MV-52B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,125
販売価格(税別)
3,750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

入数:10本。150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能。鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用。塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク。油性。ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい。中字。固形タイプのマーカー。

注意
※50℃以上になるところで保管しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする