エスコ
エスコの 石筆・マーカー
エスコの マーカー・ペン
油性マーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71015580
品番
EA765MV-353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
極太角芯。手描きPOP、パネルづくり、グラフなどに。にじみが少ない、鮮やかな発色です。再生プラスチックを使用したエコロジー商品です。
材質
PP、再生PBT、アクリル繊維
全長(mm)
171
線幅(mm)
17.5
インク色
青
グリーンマーク
認定