焼付き防止剤

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71015860 品番EA920AR-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,303
販売価格(税別)
5,730

耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。摩擦面の表面をできるだけきれいにし、薄く均一にブラシか布で塗るだけです。他の油やグリスと混ぜて使用する事はお避けください。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。

内容量(g)450 耐熱温度(℃)-180〜1200 耐圧力性230N/mm2 危険物の類別非危険物 稠度NLGI 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする