画像準備中

焼付き防止剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71015869 品番EA920AR-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,350
販売価格(税別)
8,500

耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。シリコン、メタルフリー。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。NSF規格品。外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています(0.1%以下)。

内容量(g)450 耐熱温度(℃)-40〜1400 耐圧力性230N/mm2 危険物の類別非危険物 稠度NLGI 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする